Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemenspray BELT GRIP klar 500ml Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-8000411674
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1031557
EAN/GTIN:
     5412386062421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsriemenspray
Keilriemenspray
Schmierspray
schmierspray
Riemenspray für die Lebensmitteltechnik · wasserbeständiges Haftmittel für Riemen und Bänder aller Art · verstärkt die Kraftübertragung und sorgt so für mehr Zugkraft zwischen Riemen und Riemenscheibe · vermeidet Schlupf und Rutschen bei Riemen und Bändern · NSF H1 registriert für den Einsatz im direkten lebensmittelverarbeitenden Bereich (Reg.-Nr. 139822) · mit Permalock-Spezialsprühkopf
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
klar
Marke:
CRC
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettspray, Keilriemensprays, Riemenspray, Schmierstoff, Sprühfette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,89*
€ 22,97*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 23,07*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,38*
€ 23,53*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,93*
€ 26,07*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,95*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 275,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.