Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY 23620-4 Pilotjacke VEGA Größe XXL marine/royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORWAY 23620-4 Pilotjacke VEGA Größe XXL marine/royal
NORWAY 23620-4 Pilotjacke VEGA Größe XXL marine/royal
Artikel-Nr.:
     1955B-39976676004
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23620-4
EAN/GTIN:
     4025888122831
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Pilotjacke VEGA 4-in-1 Gr.XXL marine/royal NORWAY Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
23620-4
Werksnummer:
8000143255
Länge netto mm:
700,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
1,590000
Gewicht brutto Kg:
1,590000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pilotjacke
Ausfuehrung:
marine/royal
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,44*
€ 28,53*
2 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 21,88*
€ 28,71*
2 Tage
18
1
€ 5,59*
ab € 22,02*
€ 29,01*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,75*
€ 29,92*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 22,87*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.