| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665312 Herst.-Nr.: BD341AA EAN/GTIN: 3800861105022 |
| |
|
| | |
| IDS Einhebel-Wand-Küchenarmatur CERAPLAN Auslauf 160mm, schwenkbar chrom Rohrauslauf schwenkbar, 38 mm FirmaFlow Keramikkartusche, verdeckte S-Anschlüsse mit Wandrosetten Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Auf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BD341AA | Werksnummer: | 6001013850 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Einhebel-Wand-Küchenarmatur CERAPLAN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,47* | € 103,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 85,52* | € 107,19* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 89,07* | € 111,20* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,46* | € 111,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,88* | € 117,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|