| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665298 Herst.-Nr.: BD323AA EAN/GTIN: 3800861104841 |
| |
|
| | |
| IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAPLAN mit niedrigem Auslauf BlueStart, chrom Ausladung 219 mm, Gussauslauf schwenkbar, 28 mm FirmaFlow Keramikkartusche Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BD323AA | Werksnummer: | 6001013836 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAPLAN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,81* | € 145,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 122,37* | € 150,16* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 126,60* | € 156,14* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,21* | € 156,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 134,14* | € 164,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|