Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A7488AA IDS IR-Sensor-WT-Armatur Intellimix mit Seife chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7488AA IDS IR-Sensor-WT-Armatur Intellimix mit Seife chrom
IDEAL STANDARD A7488AA IDS IR-Sensor-WT-Armatur Intellimix mit Seife chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976665096
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7488AA
EAN/GTIN:
     4015413349673
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS IR-Sensor-WT-Armatur Intellimix mit Seife chrom DN 15 · Funktionen: Wasser und Seife sowie nur Wasser · verstellbarer Strahlformer 5° · Laminar-Strahl 2 l/min · mit BLE 4 Modul für bidirektional Kommunikation · mit integrierter Elektronik und Netzteil 230 V · individuelle Einstellung des Waschzyklus (Laufzeit von Wasser + Seife) · Stagnationsspülung (1 bis 4 Tage) · individuelles Logo oder Begrüßung kann eingespielt werden · Reinigungsmodus (30 bis 60 Sec.) per Hand aktivierbar · zur thermischen Desinfektion geeignet · Einstellung aller Funktionen und Parameter mit Bluetooth per App (iOS + Android) · geeignet für Kaltwasser oder vorgemischtes Warmwasser · Seifenspender für Schaumseife (Viskosität 1-20 CpS) integriert · Getriebe-Pumpe (getestet auf 500.000 Zyklen) mit Seifenbehälter (1,25 Liter) · Luftbeimischung und Rückflussverhinderer · Pumpe und Seifenbehälter mit Wandhalterung · Nachfüllen der Seife ohne Werkzeug möglich · Schlauchlänge für Luft und Seife 1000 mm · ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur · Ausladung 126 mm · Auslaufhöhe 93 mm · flexibler Anschlussschlauch G 3/8 · EasyFix-Befestigung von unten · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 · CE-Zeichen · Breite 52 mm · Ausladung 154 mm · Höhe 151 mm · 1 Gebinde Schaumseife im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: schwarz · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anschlussspannung: 230V · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Art der Spannungsversorgung: Netzbetrieb · Art der Steuerung: Infrarot · Aufbauhöhe gesamt: 151mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 93mm · Ausführung Ablauf: fest unten · Ausführung der Temperaturregelung: ohne · Auslauftyp: gegossen · Automatischer Spülzyklus: Ja · Einbauhöhe: 0mm · Frequenz Spülzyklus: 1h · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Waschmulde: Ja · Geeignet für Waschtische: Ja · Grundfarbe: Chrom · Kupplungen verschließbar: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Trafo: Ja · Mundstück Wasserhahn: offen · Oberflächenbehandlung: ohne · Oberflächenschutz: verchromt · Selbstverschließend: Ja · Spülzeit einstellbar: Ja · Tastweite: 40mm · Vorsprung Ablauf: 126mm · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 1,9l/min
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A7488AA
Werksnummer:
6001009720
Gewicht netto Kg:
4,450000
Gewicht brutto Kg:
4,450000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS IR-Sensor-WT-Armatur Intellimix
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,69*
€ 795,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,22*
€ 814,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,19*
€ 818,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 972,95*
€ 1.230,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,55*
€ 946,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,67*
€ 933,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,72*
€ 890,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,48*
€ 859,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,69*
€ 806,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.