| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717057 Herst.-Nr.: A7488AA EAN/GTIN: 4015413349673 |
| | |
|
| | |
| IDS IR-Sensor-WT-Armatur Intellimix mit Seife chrom Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Platte/Armaturenloch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, infrarotsensor, waschtischarmatur ideal standard, 1.11E+11, Einhebelmischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Armatur, Batterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischer, Wasserhahn, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Mischbatterie, 6001009720 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 681,05* | € 792,65* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 700,87* | € 811,96* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 703,68* | € 815,63* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 975,90* | € 1.225,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|