Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400.000021.00.00 Leitkegel Höhe 745 mm stapelbar Gewicht 3,4 kg, 40 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400.000021.00.00 Leitkegel Höhe 745 mm stapelbar Gewicht 3,4 kg, 40 x 40 cm
400.000021.00.00 Leitkegel Höhe 745 mm stapelbar Gewicht 3,4 kg, 40 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976611573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     400.000021.00.00
EAN/GTIN:
     4017605007910
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
400.000021.00.00 Leitkegel Höhe 745 mm stapelbar Gewicht 3,4 kg, 40 x 40 cm verkehrsorange · aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen · tagesleuchtend¹ · keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH · kältebeständig und bei Hitze formstabil · UV-stabilisiert ¹ tagesleuchtende Leitkegel entsprechen nicht der StVO Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: stapelbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40020203
HerstellerNr:
400.000021.00.00
Werksnummer:
4000818442
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
760,00
Gewicht netto Kg:
3,475000
Gewicht brutto Kg:
3,475000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Höhe 745 mm
Produktart:
Leitkegel
Ausfuehrung:
stapelbar
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
270
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,03*
€ 23,50*
4 Tage
202
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 24,10*
4 Tage
162
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 19,86*
€ 24,53*
4 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,22*
€ 24,99*
7 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,48*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155007
ab € 3,93*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,12*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 21,66*
Zubehör
k.A.
ab € 2,43*
Zubehör
k.A.
ab € 3,55*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
161060-1
ab € 75,28*
Zubehör
Novap
3330168
ab € 4,12*
Zubehör
XCELL BATT
301462
ab € 5,63*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
130361-51
ab € 192,47*
Zubehör
k.A.
ab € 1,16*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.