Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe für Leitkegel, rot, 6 Kappen + 12 Verbindungsglieder/Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
56188
56188
Artikel-Nr.:
     164-56188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
Kappe für Leitkegel zum Einhängen von
Absperrketten
Material: Polypropylen (Kappe), Polyethylen
(Verbindungsglied)
Farbe: rot
Set bestehend aus: 6 Kappen (Best.-Nr. 56187) und
12 Verbindungsglieder (Best.-Nr. 54419)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2896VE
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
4 mm
Innen Ø:
3,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,99*
€ 35,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,61*
€ 35,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,16*
€ 33,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,21*
€ 32,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,34*
€ 31,34
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,74*
€ 25,87
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.