Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÄRKE 480032 Kanaldeckelheber Länge 800 mm mit Schlitzfuß verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HÄRKE 480032 Kanaldeckelheber Länge 800 mm mit Schlitzfuß verzinkt
HÄRKE 480032 Kanaldeckelheber Länge 800 mm mit Schlitzfuß verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976606167
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     480032
EAN/GTIN:
     4014788504144
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
Kanaldeckelheber L.800mm m.Schlitzfuß verz.HÄRKE in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweise Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
22100902
HerstellerNr:
480032
Werksnummer:
4200000109
Länge netto mm:
800,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
3,325000
Gewicht brutto Kg:
3,325000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 800 mm
Produktart:
Kanaldeckelheber
Ausfuehrung:
mit Schlitzfuß
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 84,02*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 67,36*
€ 84,10*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 67,36*
€ 84,27*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 84,45*
5 Tage
3
€ 4,99*
ab € 68,19*
€ 85,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,27*
€ 100,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,13*
€ 98,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,80*
€ 93,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,36*
€ 80,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.