Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.800mm m.Schlitzfuß verz.HÄRKE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4200000109
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     480032
EAN/GTIN:
     4014788504144
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweiseWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schlitzfuß
Länge:
800 mm
Ø:
16 mm
Marke:
HÄRKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
Frei Haus
ab € 66,77*
€ 84,52*
1 Tag
10
€ 5,50*
ab € 67,46*
€ 84,61*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 67,37*
€ 84,69*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 84,96*
6 Tage
10
€ 4,99*
ab € 67,80*
€ 85,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,52*
€ 100,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,85*
€ 97,40
pro Paar
ab 3 Paar
€ 81,84*
€ 97,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 81,83*
€ 97,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,71*
€ 92,47
pro Paar
ab 6 Paar
€ 77,70*
€ 92,46
pro Paar
ab 7 Paar
€ 77,69*
€ 92,45
pro Paar
ab 8 Paar
€ 77,67*
€ 92,43
pro Paar
ab 9 Paar
€ 77,66*
€ 92,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,77*
€ 79,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.