Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit sw-410.536 ESD Euro-Systemroller mit 2 Ladeflächen Außenmaße: 675 x 415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit sw-410.536 ESD Euro-Systemroller mit 2 Ladeflächen Außenmaße: 675 x 415
VARIOfit sw-410.536 ESD Euro-Systemroller mit 2 Ladeflächen Außenmaße: 675 x 415
Artikel-Nr.:
     1955B-39976595695
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-410.536
EAN/GTIN:
     4035694033016
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
Plattformwagen
VARIOfit sw-410.536 ESD Euro-Systemroller mit 2 Ladeflächen Außenmaße: 675 x 415 x 635 mm (B/T/H) Ladefläche: 610 x 415 mm (B/T) Ladehöhe: 205 / 635 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 410 mm Ausführung: * passend für Euro-Kästen 600 x 400 mm (B/T) * Ladefläche und Etagenboden bündig eingelegt * Ladefläche und Etagenboden aus 12 mm starker Dekorspanplatte, lichtgrau, elektrisch leitfähig * Traglast obere Ladefläche: 80 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus elektrisch leitfähigen Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, Ø 125 mm, 2 Brems- und 2 Lenkrollen, Bremsrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694033016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SW-410.536
Werksnummer:
SW-410.536
Gewicht netto Kg:
19,000000
Gewicht brutto Kg:
19,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
RAL 7024 Graphitgrau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 233,13*
€ 272,58*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 230,18*
€ 272,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,58*
€ 272,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,69*
€ 276,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,51*
€ 279,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 992,96*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.225,28*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.332,12*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.485,23*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.228,52*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.459,65*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.369,48*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.513,31*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 707,32*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,89*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,37*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 543,45*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 540,45*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 588,98*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 734,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.