Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufträder/Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694006140
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     rsa-150.002
EAN/GTIN:
     4035694006140
Suchbegriffe:
Bereifung für Drahtgitterwagen
Drahtgitterwagenbereifung
Etagenwagen
Leiterwagen
Räder Ø 150 mm, grau auf Stahlfelge Rollenkorblagerung bestehend aus: 2 Stück Bremsrollen - dpl-150.001 2 Stück Bockrollen - bpl-150.001 (statt thermoplastischer Gummibereifung Ø 125 mm, grau, spurlos) ACHTUNG: Traglast nur noch 150 kg EAN-Nr.: 4035694006140
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 93,11*
€ 115,19*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 115,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,18*
€ 127,07*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 127,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 130,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.