Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIKR5 PB Gelenkkopf - Stahl/Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIKR5 PB Gelenkkopf - Stahl/Bronze
INA GIKR5 PB Gelenkkopf - Stahl/Bronze
INA GIKR5 PB Gelenkkopf - Stahl/Bronze
Artikel-Nr.:
     1955B-39976593035
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIKR5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIKR5 PB Gelenkkopf - Stahl/Bronze
Innen 5 mm
Gewicht 0,019 kg
EAN 4012802526196
Dichtung keine, offenes Lager
Ausführung Stahl/Bronze
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GIKR5 PB - Stahl/Bronze INA Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 5 mm · Gewicht: 0,019 kg · Dichtung: keine, offenes Lager · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung · Wartung: wartungspflichtige Ausführung · Gewindeart: Innengewinde · Gewinder
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIKR5
Werksnummer:
10198568
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019000
Gewicht brutto Kg:
0,019000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.