| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976590787 Herst.-Nr.: UCHP206 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK UCHP206 STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT Innen 30 mm Gewicht 1,8 kg Befestigung Gewindestifte Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Farbe grün
NSK UCHP206 STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCHP206 | Werksnummer: | 10144115 | Länge netto mm: | 0,18 | Breite netto mm: | 0,15 | Höhe netto mm: | 0,08 | Gewicht netto Kg: | 1,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlager-Gehäuseeinheit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,14* | € 33,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,80* | € 36,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 28,68* | € 38,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,81* | € 44,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|