| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556346 Herst.-Nr.: 65712 EAN/GTIN: 4250621306029 |
| |
|
| | |
| Multitubo Steck-SL-Anschlussgarnitur STx1/2Zollx16 für Heizkörper mit Steck-Verbindung · aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Steckmuffe · Anschluss 2: Außengewinde (metrisch) · Anschluss 3: Steckmuffe · Hauptfarbe Fitting: grau · KIWA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 65712 | Werksnummer: | 6000699651 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 250,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steck-SL-Anschlussgarnitur | Ausfuehrung: | ST x 1/2Z x 16 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 63,63* | € 81,68* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,66* | € 86,64* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,95* | € 87,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|