Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-SL-Anschlussgarnitur STx1/2Zollx16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000699651
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     65712
EAN/GTIN:
     4250621306029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe messing
steckmuffe
für Heizkörper mit Steck-Verbindung · aus Messing · verzinnt · mit transparenter KunststoffhülseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Steckmuffe· Anschluss 2: Außengewinde (metrisch)· Anschluss 3: Steckmuffe· Hauptfarbe Fitting: grau· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Konturcode Verbindung 2: U· Material Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: sonstige· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15)· Nenndurchmesser Anschluss 3: DN 12· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 3: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 3: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 3: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 3: 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoff des Anschlusses 3: Messing· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Suchbegriffe: 021032014903, Anschlussgarnitur, Einlaufmanschette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,60*
€ 81,54*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,63*
€ 86,45*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,92*
€ 86,84*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.