| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556103 Herst.-Nr.: 72845670 EAN/GTIN: 4059625269633 |
| |
|
| | |
| HG Spültischmischer 270 TALIS M54 Eco, mit Ausziehauslauf 1jet mattschwarz • ComfortZone 270• L-Auslauf• Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360°• Laminarstrahl• Quick-Connect Schlauch• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4,9 l/min · Keramikmischsystem• Temperaturbegrenzung einstellbar• Rückflussver Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72845670 | Werksnummer: | 6000699408 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Spültischmischer 270 TALIS M54 | Ausfuehrung: | mattschwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 193,12* | € 232,66* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,00* | € 257,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 215,78* | € 258,70* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,80* | € 258,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 213,98* | € 260,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|