Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleancraft 7013386 Ø 32 mm Runddüse mit Bürste, antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleancraft 7013386 Ø 32 mm Runddüse mit Bürste, antistatisch
Cleancraft 7013386 Ø 32 mm Runddüse mit Bürste, antistatisch
Cleancraft 7013386 Ø 32 mm Runddüse mit Bürste, antistatisch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976552077
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7013386
EAN/GTIN:
     4036351249764
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Polster-Düse
Polsterdüse
Cleancraft 7013386 Ø 32 mm Runddüse mit Bürste, antistatisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7013386
Werksnummer:
7013386
Länge netto mm:
108,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,11*
€ 41,93*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,45*
€ 42,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 32,66*
€ 43,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 65,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.