| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976551914 Herst.-Nr.: 7010385 EAN/GTIN: 4036351242727 |
| |
|
| | |
| Cleancraft 7010385 Parkettpad für Bodendüse mit Klappbürste Nur in Verbindung mit Padhalter Art. Nr. 7010383 verwendbar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7010385 | Werksnummer: | 7010385 | Länge netto mm: | 355,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,190000 | Gewicht brutto Kg: | 0,190000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,36* | € 110,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 84,94* | € 111,33* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,67* | € 126,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,494* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|