| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976525946 Herst.-Nr.: 608741020 EAN/GTIN: 9001939819313 |
| |
|
| | |
| STAUFEN 608741020 Staufen Briefblock DIN A5 kariert 70g/m² weiß 50 Bl. Staufen Briefblock DIN A5 kariert 70g/m² weiß 50 Bl. Weitere Informationen: | | eClassID: | 41091201 | HerstellerNr: | 608741020 | Werksnummer: | 9199146272 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Briefblock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,55* | € 1,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,62* | € 1,14* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,61* | € 1,16* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,65* | € 1,25* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,17* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0234* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|