Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefblock A5 70g 50 Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefblock A5 70g 50 Blatt kariert
Briefblock A5 70g 50 Blatt kariert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU608741020
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608741020
EAN/GTIN:
     9001939819313
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Rechenblock
  • Briefblock mit Deckblatt
  • Geleimte Variante für optimalen Schutz Ihrer Notizen und perfekten Halt
  • durch Leimung am Kopf leichtes Entfernen der Blätter
  • Papier 70 g/qm, ECF
  • Block mit 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.117 kg
Lineatur:
kariert
Marke:
Ursus
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3360
1
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 1,04*
2 Tage
5812
1
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,15*
Lager 467
3441
1
€ 5,87*
ab € 0,60*
€ 1,17*
1
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,25*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,012* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2312
ab € 0,46*
Ähnlich
Format Werk
608592020
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.