Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Briefblock 608741020 DIN A5 70g ECF 50Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-111107602
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608741020
EAN/GTIN:
     9001939819313
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Rechenblock
Der Briefblock STYLE im trendigen Design überzeugt mit einer überragenden Verarbeitungsqualität und einem extraweißen Qualitätspapier.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefblock Style
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Bindung:
Leimbindung
Werkstoff:
Papier
Farbe des Papiers:
extraweiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, notizblock a5 kariert 70 g, notiz block, notiz-block kariert, Block, Blöcke, Briefblöcke, Briefpapierblock, Briefpapierblöcke, Briefpapiere, Papierblock, Papierblöcke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3496
1
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 1,04*
Lager 1682
5812
1
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,15*
9 Tage
3512
1
€ 5,87*
ab € 0,60*
€ 1,17*
1
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,25*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,73*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0124* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2312
ab € 0,46*
Ähnlich
Format Werk
608592020
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.