Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976525614 Herst.-Nr.: 02300GS11007 EAN/GTIN: 5711045411359 |
| |
|
| | |
| Zebra Thermotransferband 02300GS11007 110mmx74m Kern 12,7mm Zebra Technologies Thermotransferfolie schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 02300GS11007 | Werksnummer: | 9199144769 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | US | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Zebra Thermotransferfolie 2300 ZEBRA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferfolie zebra schwarz 110 mm x 74 m, druckfolie, zebra druckfolie |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,47* | € 3,38* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 2,66* | € 3,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,71* | € 4,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,83* | € 4,05* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,25* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|