Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick USB 2.0 32GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Stick USB 2.0 32GB
USB-Stick USB 2.0 32GB
Artikel-Nr.:
     1955B-39976522002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     183142200
EAN/GTIN:
     4003969944183
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
NEUTRALWARE 183142200 USB-Stick 2.0 32Gbyte xx USB-Stick 2.0 16Gbyte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
183142200
Werksnummer:
9199129968
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
USB-Stick
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,32*
1
€ 7,95*
ab € 3,23*
€ 5,35*
4 Tage
85
10
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 8,36*
Lager 1955
99
1
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 8,61*
5 Tage
85
1
€ 6,95*
ab € 5,83*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ48-032G-U46
ab € 4,18*
Ähnlich
Verbatim
49173
ab € 3,31*
Ähnlich
Soennecken
71614
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.