| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-183142200 Herst.-Nr.: 183142200 EAN/GTIN: 4003969944183 |
| |
|
| | |
| USB-Stick USB 2.0 32Gbyte Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der USB-Version: | USB 2.0 | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell | Kapazität des Speichers (unkomprimiert): | 32 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | USB-Stick | max. Schreibgeschwindigkeit: | 5 Mbyte/s | max. Lesegeschwindigkeit: | 11 Mbyte/s | Urheberrechtsabgabe: | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Speicher, USB-Sticks |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,49* | € 5,86* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,75* | € 5,97* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,77* | € 8,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,79* | € 8,85* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,73* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|