Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 39146 63x50cm mit Auflage schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 39146 63x50cm mit Auflage schwarz
Schreibunterlage 39146 63x50cm mit Auflage schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39146
EAN/GTIN:
     4003969031456
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage kunststoff 63...
NEUTRALWARE 39146 Schreibunterlage 63 x 50 cm (B x H) mit Folienauflage Kunststo Schreibunterlage 63 x 50 cm (B x H) mit Folienauflage Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
eClassID:
24220102
HerstellerNr:
39146
Werksnummer:
9199126881
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Schreibunterlage mit Folienauflage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
€ 5,95*
ab € 5,23*
€ 8,40*
1
€ 7,95*
ab € 5,00*
€ 8,43*
Lager 1955
57
1
€ 5,99*
ab € 8,82*
€ 13,52*
3 Tage
61
6
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,57*
4 Tage
61
1
€ 5,50*
ab € 9,05*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720401
ab € 5,69*
Ähnlich
Soennecken
3655
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.