Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 39146 63x50cm mit Auflage schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199126881
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     39146
EAN/GTIN:
     4003969031456
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage kunststoff 63...
Schreibunterlage 63 x 50 cm (B x H) mit Folienauflage Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Folienauflage vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Kalender vorhanden:
Nein
Marke:
NEUTRALWARE
abwischbar:
Ja
Maße:
63 x 50 cm (B x H)
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
€ 5,95*
ab € 5,23*
€ 8,40*
1
€ 7,95*
ab € 5,00*
€ 8,43*
5 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 8,82*
€ 13,52*
3 Tage
61
6
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,57*
Lager 1498
61
1
€ 5,50*
ab € 9,05*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720401
ab € 5,69*
Ähnlich
Soennecken
3655
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.