Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schreibunterlage 3655 63x50cm Vollsicht schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/409/a009409d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/409/a009409d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170049690
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3655
EAN/GTIN:
     4003630008879
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Soennecken Schreibunterlage 63 x 50 cm (B x H) mit Folienauflage Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Maße:
63 x 50 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Ja
Kalender vorhanden:
Ja
Ausf³hrung der Kalenderaufteilung:
2 Jahre/1 Seite
rutschfest:
Ja
abwischbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Stärke:
1
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischunterlage kunststoff 63x50 cm schwarz, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,43*
€ 10,28*
2 Tage
336
1
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 10,70*
3 Tage
79
5
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 16,50*
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 11,00*
€ 16,52*
4 Tage
79
1
€ 5,50*
ab € 11,38*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720501
ab € 9,92*
Ähnlich
Läufer
44656
ab € 9,19*
Ähnlich
Läufer
47656
ab € 10,36*
Ähnlich
Leitz
53120095
ab € 11,55*
Ähnlich
Soennecken
39146
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.