Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotizwürfel 5854 450Blatt or/ws/ge/bl/gn/pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Haftnotizwürfel 5854 450Blatt or/ws/ge/bl/gn/pi
Soennecken Haftnotizwürfel 5854 450Blatt or/ws/ge/bl/gn/pi
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521573
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5854
EAN/GTIN:
     4003630014818
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
SOENNECKEN 5854 Soennecken Haftnotizwürfel Farbmix Brilliant 75 x 75 mm (B x H) Ein besonderer Blickfang für jeden Schreibtisch! Bunt · praktisch und ein echter Eye-Catcher auf dem Schreibtisch - das sind unsere neu gestalteten Haftnotizwürfel. Sie bringen Farbe und Abwechslung in den grauen Alltag und bieten Platz für alle individuellen Nachrichten · die nicht übersehen werden dürfen. Ein Mix aus unterschiedlichen Farben und Blattzahlen · zusammengefasst in einen Haftnotizwürfel · für Nachrichten mit dem extra starken Effekt. Die bunten Haftnotizen sind die perfekten Helfer für Notizen und Mitteilungen · als Gedächtnisstütze und als Informationsträger. Unverzichtbar im Büro und in Verwaltung · zu Hause und für Schule und Studium. Haften auf Papier und vielen Oberflächen. Leichtes Ablösen vom Block. Selbst entwickelter · umweltfreundlicher · wasserbasierender und lösemittelfreier Kleber aus eigener Herstellung.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260104
HerstellerNr:
5854
Werksnummer:
9199126315
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange weiß gelb blau grün pink 450 Bl.
Produktart:
Haftnotizwürfel Farbmix Brilliant 450 B
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,64*
€ 3,17*
3 Tage
63
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,52*
4 Tage
189
25
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,49*
Lager 1955
188
1
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 5,30*
5 Tage
189
1
€ 6,95*
ab € 3,16*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
1 Stück enthält 450 Blätter (ab € 0,00676* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
2028NX2
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.