Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotizwürfel 5854 450Blatt or/ws/ge/bl/gn/pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/273/a011273w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/273/a011273w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111118592
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5854
EAN/GTIN:
     4003630014818
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Ein besonderer Blickfang für jeden Schreibtisch! Bunt, praktisch und ein echter Eye-Catcher auf dem Schreibtisch - das sind unsere neu gestalteten Haftnotizwürfel. Sie bringen Farbe und Abwechslung in den grauen Alltag und bieten Platz für alle individuellen Nachrichten, die nicht übersehen werden dürfen. Ein Mix aus unterschiedlichen Farben und Blattzahlen, zusammengefasst in einen Haftnotizwürfel, für Nachrichten mit dem extra starken Effekt. Die bunten Haftnotizen sind die perfekten Helfer für Notizen und Mitteilungen, als Gedächtnisstütze und als Informationsträger. Unverzichtbar im Büro und in Verwaltung, zu Hause und für Schule und Studium. Haften auf Papier und vielen Oberflächen. Leichtes Ablösen vom Block. Selbst entwickelter, umweltfreundlicher, wasserbasierender und lösemittelfreier Kleber aus eigener Herstellung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Farbmix Brilliant
Maße:
75 x 75 mm (B x H)
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Farbe:
orange, weiß, gelb, blau, grün, pink
Anzahl der Blätter:
450 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotizwürfel Farbmix Brilliant
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, soennecken haftnotiz, haftnotiz, Haftnotizettel, Haftnotizklotz, Haftnotizklötze, Merkzettel, Notizklotz, Notizklötze, Notizwürfel, Notizzettel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,66*
€ 3,15*
3 Tage
65
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,50*
4 Tage
193
25
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,45*
5 Tage
193
1
€ 6,95*
ab € 3,14*
€ 5,37*
6 Tage
193
1
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
1 Stück enthält 450 Blätter (ab € 0,00369* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
2028NX2
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.