Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotizwürfel 5854 450Blatt or/ws/ge/bl/gn/pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199126315
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5854
EAN/GTIN:
     4003630014818
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Ein besonderer Blickfang für jeden Schreibtisch! Bunt · praktisch und ein echter Eye-Catcher auf dem Schreibtisch - das sind unsere neu gestalteten Haftnotizwürfel. Sie bringen Farbe und Abwechslung in den grauen Alltag und bieten Platz für alle individuellen Nachrichten · die nicht übersehen werden dürfen. Ein Mix aus unterschiedlichen Farben und Blattzahlen · zusammengefasst in einen Haftnotizwürfel · für Nachrichten mit dem extra starken Effekt. Die bunten Haftnotizen sind die perfekten Helfer für Notizen und Mitteilungen · als Gedächtnisstütze und als Informationsträger. Unverzichtbar im Büro und in Verwaltung · zu Hause und für Schule und Studium. Haften auf Papier und vielen Oberflächen. Leichtes Ablösen vom Block. Selbst entwickelter · umweltfreundlicher · wasserbasierender und lösemittelfreier Kleber aus eigener Herstellung.
Weitere Informationen:
mehrfach verwendbar:
Ja
Farbe:
orange, weiß, gelb, blau, grün, pink
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Anzahl der Blätter:
450 Bl.
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Grammatur:
70 g/m²
Maße:
75 x 75 mm (B x H)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,64*
€ 3,17*
2 Tage
63
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,52*
3 Tage
189
25
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,49*
5 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 5,30*
Lager 1498
189
1
€ 6,95*
ab € 3,16*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
1 Stück enthält 450 Blätter (ab € 0,00703* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
2028NX2
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.