Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Einhängeheftstreifen 37260055 60x305mm mit Falz grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Einhängeheftstreifen 37260055 60x305mm mit Falz grün
Leitz Einhängeheftstreifen 37260055 60x305mm mit Falz grün
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521311
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37260055
EAN/GTIN:
     4002432306749
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
LEITZ 37260055 Leitz Heftstreifen 6,5 x 30,5 cm (B x H) 250g/m² Manilakarton gr Zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292201
HerstellerNr:
37260055
Werksnummer:
9199125620
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Heftstreifen geöst
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
530
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,89*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,46*
€ 0,91*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,92*
3 Tage
369
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,49*
Lager 1955
369
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37260035
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
37260011
ab € 0,47*
Ähnlich
Leitz
37260025
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.