Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Fastener 30680000 3,5cm Heftverschluß Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Fastener 30680000 3,5cm Heftverschluß Metall
Leitz Fastener 30680000 3,5cm Heftverschluß Metall
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521302
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30680000
EAN/GTIN:
     4002432306459
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
LEITZ 30680000 Leitz Abheftbügel 35mm Metall silber Fastener zur Heftung gelochter Schriftstücke. Aufreihband und Deckschiene mit zwei Schiebern. Metall-Heftverschluss.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30680000
Werksnummer:
9199125611
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Abheftbügel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,254*
€ 0,39*
3 Tage
865
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,43*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,23*
€ 0,45*
7 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,47*
Lager 1955
354
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,47*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.