Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT30680000 Herst.-Nr.: 30680000 EAN/GTIN: 4002432306459 |
| |
|
| | |
| - Fastener zur Heftung gelochter Schriftstücke
- Aufreihband und Deckschiene mit zwei Schiebern
- Metall-Heftverschluss
- Füllhöhe: 3,5 cm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.005 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Länge: | 90 mm | Marke: | Leitz | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftverschluss, Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Heftzungen, Schnellhefter Doppelheftzunge, Schnellhefter Heftzunge, abheftbügel leitz, abheftbügel, heftstreifen 50 stück, 3068, 30680000, Abheftung, Aufreihband, Fastener, Metall, Metall-Heftverschluss, MetallHeftverschluss |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,254* | € 0,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,23* | € 0,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,23* | € 0,45* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,23* | € 0,47* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,55* | € 0,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|