Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Fastener 30680000 3,5cm Heftverschluß Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/431/l017431l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/431/l017431l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122027600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30680000
EAN/GTIN:
     4002432306459
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
Fastener zur Heftung gelochter Schriftstücke. Aufreihband und Deckschiene mit zwei Schiebern. Metall-Heftverschluss.
Weitere Informationen:
Maße:
90 x 10 x 50 mm (B x H x T)
Lochabstand:
80
max. Anzahl der Blätter:
350 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
35
Material der Deckschiene:
Metall
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abheftbügel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,254*
€ 0,39*
2 Tage
865
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,43*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,23*
€ 0,45*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,47*
3 Tage
354
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.