| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976520663 Herst.-Nr.: TBS85.23.01 EAN/GTIN: 3660141226195 |
| |
|
| | |
| Paperflow Beistelltisch scandi TBS85.23.01 50x85cm buche/schwarz Skandinavisches Design. Fleckenwiderstandsfähig und kratzfest. Mit abgeschrägten Kanten. Leichte Montage. Weitere Informationen: | | eClassID: | 24310103 | HerstellerNr: | TBS85.23.01 | Werksnummer: | 9199124595 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | MDF schwarz | Produktart: | Beistelltisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,75* | € 145,98* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 113,26* | € 145,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 131,94* | € 170,47* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 157,30* | € 196,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 180,87* | € 224,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|