| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-810048590 Herst.-Nr.: TBS85.23.01 EAN/GTIN: 3660141226195 |
| |
|
| | |
| Skandinavisches Design. Fleckenwiderstandsfähig und kratzfest. Mit abgeschrägten Kanten. Leichte Montage. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SCANDI | Maße: | 850 x 350 x 500 mm (B x H x T) | Dicke der Platte: | 19 | höhenverstellbar: | Nein | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Material der Platte: | MDF | Werkstoff des Gestells: | Massivholz | Art der Gestelloberfläche: | lackiert | Farbe der Tischplatte: | schwarz | Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche: | lackiert | Farbe des Gestells: | buche, lackiert | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Beistelltisch SCANDI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,42* | € 146,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 113,09* | € 146,27* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 132,24* | € 170,81* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 157,23* | € 196,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 181,07* | € 225,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|