| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-810048601 Herst.-Nr.: TBS115.23.13 EAN/GTIN: 3660141226225 |
| |
|
| | |
| Skandinavisches Design. Fleckenwiderstandsfähig und kratzfest. Mit abgeschrägten Kanten. Leichte Montage. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SCANDI | Maße: | 1.150 x 350 x 600 mm (B x H x T) | Dicke der Platte: | 19 | höhenverstellbar: | Nein | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Material der Platte: | MDF | Werkstoff des Gestells: | Massivholz | Art der Gestelloberfläche: | lackiert | Farbe der Tischplatte: | weiß | Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche: | lackiert | Farbe des Gestells: | buche, lackiert | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Beistelltisch SCANDI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,54* | € 185,85* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 148,49* | € 185,85* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 170,01* | € 216,88* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 201,15* | € 248,42* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,75* | € 286,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|