Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 1651005 Automatik-Schweißschutzhelm 3XL-W SW TC VarioProtect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 1651005 Automatik-Schweißschutzhelm 3XL-W SW TC VarioProtect
Schweißkraft 1651005 Automatik-Schweißschutzhelm 3XL-W SW TC VarioProtect
Schweißkraft 1651005 Automatik-Schweißschutzhelm 3XL-W SW TC VarioProtect
Artikel-Nr.:
     1955B-39976518445
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1651005
EAN/GTIN:
     4036351289715
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Schweißkraft 1651005 Automatik-Schweißschutzhelm 3XL-W SW TC VarioProtect
  • Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und Schleifen geeignet
  • Extra großes Sichtfeld
  • Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette
  • Stufenlos DIN 5-9 und DIN 9-13
  • Einstellung der dunklen Schutzstufe außen am Helm ohne diesen abnehmen zu müssen
  • Reaktionszeit 0,1 ms
  • Vier Sensoren
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1651005
Werksnummer:
1651005
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,850000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schweißschutzhelm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,90*
€ 97,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,54*
€ 97,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.