Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa 2652429 Jacke teilw. 2-lagig 2429 Jacke teilw. 2-lagig 2429, Größe 64, Farb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976497980
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652429
EAN/GTIN:
     4057121655110
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
rofa 2652429 Jacke teilw. 2-lagig 2429 Jacke teilw. 2-lagig 2429, Größe 64, Farbe 487-anthrazit-leuchtgelb 487-anthrazit-leuchtgelb

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Ärmel und Vorderteil 2-lagig

Material: Material 265a, 1. Lage:Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR, 2.Lage: Gewebe 360, , Köper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2652429
Werksnummer:
2652429_64_487-ANTHRAZIT-LEUCHTGELB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
64
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 1
Material:
Material 265a, 1. Lage:Gewebe 265, Satin
Ausfuehrung:
Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknö
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,98*
€ 198,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,83*
€ 222,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.