Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa 2652426 Jacke teilw. 2-lagig 2426 Jacke teilw. 2-lagig 2426, Größe 98, Farb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976497821
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652426
EAN/GTIN:
     4057121620156
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
rofa 2652426 Jacke teilw. 2-lagig 2426 Jacke teilw. 2-lagig 2426, Größe 98, Farbe 353-leuchtgelb-anthrazit 353-leuchtgelb-anthrazit

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen., Ärmel und Vorderteil 2-lagig

Material: Material 265a, 1. Lage:Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR, 2.Lage: Gewebe 360, , Köper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2652426
Werksnummer:
2652426_98_353-LEUCHTGELB-ANTHRAZIT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
98
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 1
Material:
Material 265a, 1. Lage:Gewebe 265, Satin
Ausfuehrung:
Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknö
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,98*
€ 172,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,44*
€ 193,72*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.