Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481398 Herst.-Nr.: FMST82961-1 EAN/GTIN: 3253561829611 |
| |
|
| | |
| Stanley FMST82961-1 Hartschalen-Knieschuetzer FATMAX Hartschalen-Knieschützer Produktstärken:|Knieschützer mit Hartschalen für ein vielfältige Anwendungen, insbesondere geeignet für Arbeiten im Außenbereich, wie zum Beispiel im Landschaftsbau.|Das konturierte, flache Design bietet genügend Flexibilität und Bewegungsfreiheit.|Zwei elastische Riemen und die flexiblen Schnallen sorgen für ein komfortables Tragegefühl.|Optimaler Komfort und Polsterung dank des hochdichten Schaums im Knieschützer. Lieferumfang:|2 Knieschützer Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FMST82961-1 | Werksnummer: | FMST82961-1 | Länge netto mm: | 0,34 | Breite netto mm: | 0,06 | Höhe netto mm: | 0,23 | Gewicht netto Kg: | 0,374000 | Gewicht brutto Kg: | 0,374000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,88* | € 18,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,38* | € 18,89* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,00* | € 19,57* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,33* | € 20,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 14,40* | € 22,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|