| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481268 Herst.-Nr.: FMMT13041-0 EAN/GTIN: 3253560130411 |
| |
|
| | |
| Stanley FMMT13041-0 FM Ringmaulschluessel 18mm rutschfest FATMAX Ringmaulschlüssel 18 mm Anti-Rutsch, 12-Kant, 15° gekröpft Produktstärken:|Verbesserter Schraubenkontakt, Abrutschen wird verhindert dank des Anti-Rutsch-Designs|12-Kant – Vielseitig einsetzbarer Ringmaulschlüssel|Zur einfachen Montage, für eine Vielzahl von Anwendungen|Um 15° gekröpft für eine bessere Zugänglichkeit Lieferumfang:|Ringmaulschlüssel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FMMT13041-0 | Werksnummer: | FMMT13041-0 | Länge netto mm: | 0,28 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,157000 | Gewicht brutto Kg: | 0,157000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ringmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,37* | € 6,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,69* | € 6,78* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 4,90* | € 7,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,82* | € 8,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,27* | € 8,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|