| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481266 Herst.-Nr.: FMMT13039-0 EAN/GTIN: 3253560130398 |
| |
|
| | |
| Stanley FMMT13039-0 FM Ringmaulschluessel 16mm rutschfest FATMAX Ringmaulschlüssel 16 mm Anti-Rutsch, 12-Kant, 15° gekröpft Produktstärken:|Verbesserter Schraubenkontakt, Abrutschen wird verhindert dank des Anti-Rutsch-Designs|12-Kant – Vielseitig einsetzbarer Ringmaulschlüssel|Zur einfachen Montage, für eine Vielzahl von Anwendungen|Um 15° gekröpft für eine bessere Zugänglichkeit Lieferumfang:|Ringmaulschlüssel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FMMT13039-0 | Werksnummer: | FMMT13039-0 | Länge netto mm: | 0,19 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,113000 | Gewicht brutto Kg: | 0,113000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ringmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,81* | € 5,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,01* | € 5,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,16* | € 6,00* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 4,28* | € 6,83* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,13* | € 7,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|