| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481259 Herst.-Nr.: FMMT13032-0 EAN/GTIN: 3253560130329 |
| |
|
| | |
| Stanley FMMT13032-0 FM Ringmaulschluessel 9mm rutschfest FATMAX Ringmaulschlüssel 9 mm Anti-Rutsch, 12-Kant, 15° gekröpft Produktstärken:|Verbesserter Schraubenkontakt, Abrutschen wird verhindert dank des Anti-Rutsch-Designs|12-Kant – Vielseitig einsetzbarer Ringmaulschlüssel|Zur einfachen Montage, für eine Vielzahl von Anwendungen|Um 15° gekröpft für eine bessere Zugänglichkeit Lieferumfang:|Ringmaulschlüssel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FMMT13032-0 | Werksnummer: | FMMT13032-0 | Länge netto mm: | 0,13 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,036000 | Gewicht brutto Kg: | 0,036000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ringmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,13* | € 4,54* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 3,24* | € 5,21* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,85* | € 5,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,72* | € 5,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,65* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|