Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA 01150/105 Abfallgreifzange Greifboy 50 1050 mm eloxiertes Aluminium Kunsts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLORA 01150/105 Abfallgreifzange Greifboy 50 1050 mm eloxiertes Aluminium Kunsts
FLORA 01150/105 Abfallgreifzange Greifboy 50 1050 mm eloxiertes Aluminium Kunsts
FLORA 01150/105 Abfallgreifzange Greifboy 50 1050 mm eloxiertes Aluminium Kunsts
Artikel-Nr.:
     1955B-39976475210
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01150/105
EAN/GTIN:
     4007105330526
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Abfallgreifzange Greifboy 50 1050mm eloxiertes Alu.Ku.0,318kg FLORA zum Aufsammeln von Müll und Abfall · Greifer sind rutschhemmend kunststoffumspritzt · eloxiertes Aluminiumrohr mit innen liegender Mechanik · verzinkter Kopf mit verclinchten Schalen · Greiferöffnung 10,5 cm Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Kuns
Weitere Informationen:
eClassID:
36600390
HerstellerNr:
01150/105
Werksnummer:
4000818569
Länge netto mm:
1070,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
105 cm
Produktart:
Abfallgreifzange
Ausfuehrung:
eloxiertes Aluminium Kunststoff
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
129
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,12*
€ 26,50*
1 Tag
180
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,29*
€ 26,62*
4 Tage
136
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 28,30*
1 Tag
180
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 28,63*
Lager 1955
172
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,86*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 23,03*
Ähnlich
FLORA
01150/90/V2
ab € 16,07*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 241,18*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 322,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.