| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976452958 Herst.-Nr.: 2420699 EAN/GTIN: 4021163168068 |
| |
|
| | |
| Schell Elektronische Küchenarmatur mit Batteriefach 6 V DN 10 · G 3/8 IG · chrom · Infrarot-Sensor gesteuert und zusätzliche Einhebelbedienung · geeignet zur Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS · parametrierbar über Single Control SSC · Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzung · 2x flexible Anschlusssc Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2420699 | Werksnummer: | 6000648351 | Länge netto mm: | 560,00 | Breite netto mm: | 350,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 3,759000 | Gewicht brutto Kg: | 3,759000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Elektronische Küchenarmatur | Ausfuehrung: | mit Batteriefach 6 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 592,03* | € 684,14* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 634,84* | € 727,27* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 636,42* | € 727,75* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,25* | € 731,01* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 736,84* | € 835,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|