Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIHRK90 -UK-2RS GELENKKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIHRK90 -UK-2RS GELENKKOPF
INA GIHRK90 -UK-2RS GELENKKOPF
INA GIHRK90 -UK-2RS GELENKKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450739
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIHRK90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIHRK90 -UK-2RS GELENKKOPF
Innen 90 mm
Außen 206 mm
Breite 323 mm
Gewicht 20,5 kg
EAN 4012802538694
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Gewinde-Klemmeinrichtung
Gewinderichtung Rechtsgewinde

INA GIHRK90 -UK-2RS GELENKKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIHRK90
Werksnummer:
10194076
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
20,500000
Gewicht brutto Kg:
20,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 614,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,55*
€ 857,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,27*
€ 854,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,83*
€ 817,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,61*
€ 784,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,11*
€ 730,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.