Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIL40 UK2RS Gelenkkopf - Hartchrom/Gleitwerkstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIL40 UK2RS Gelenkkopf - Hartchrom/Gleitwerkstoff
INA GIL40 UK2RS Gelenkkopf - Hartchrom/Gleitwerkstoff
INA GIL40 UK2RS Gelenkkopf - Hartchrom/Gleitwerkstoff
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448649
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIL40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIL40 UK2RS Gelenkkopf - Hartchrom/Gleitwerkstoff
Innen 40 mm
Außen 92 mm
Breite 28 mm
Gewicht 1966 kg
EAN 4012802528770
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GIL40 UK2RS - Hartchrom/Gleitwerkstoff INA Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 40 mm · Gewicht: 2 kg · Wartung: wartungsfreie Ausführung · Gewindeart: Innengewinde · Gewinderichtung: Linksgewinde · Dichtung: beidseitig Lippendichtung · S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIL40
Werksnummer:
10155017
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,966000
Gewicht brutto Kg:
1,966000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15.677,56*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.935,87*
€ 18.963,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.794,52*
€ 18.795,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.677,56*
€ 18.656,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.