Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIL12 -DO GELENKKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIL12 -DO GELENKKOPF
INA GIL12 -DO GELENKKOPF
INA GIL12 -DO GELENKKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448619
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIL12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIL12 -DO GELENKKOPF
Innen 12 mm
Außen 34 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,204 kg
EAN 4012802526332
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Material Stahl/Stahl
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Ausführung Stahl/Stahl

INA GIL12 -DO GELENKKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIL12
Werksnummer:
10154024
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,204000
Gewicht brutto Kg:
0,204000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.602,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,94*
€ 2.134,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,10*
€ 2.079,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.667,66*
€ 1.984,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,59*
€ 1.953,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,54*
€ 1.907,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.